岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89757246
品番
CB-S56NR-B
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
折りたたみコンテナです。
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3〜1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
用途
不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。
商品の運搬や保管に最適です。
容量(L)
55
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
77
トラスコ品番
836-2399
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
650
幅(mm)
440
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
248
最大積載荷重(kg)
15
適合カード差し
NR104×60・NRS121×84SP
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
248
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
440
2018年トラスコ掲載ページ
8 0710
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
226
有効内寸法・幅(mm)
600