折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89757273 品番 CB-S61NR-B
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折りたたみコンテナです。
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3〜1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。

用途
不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。
商品の運搬や保管に最適です。
容量(L)59 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 トラスコ品番836-2400 材質ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)530mm 幅(mm)366 質量(kg)2.56 高さ(mm)380 最大積載荷重(kg)15 適合カード差しNR104×60 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)380 名入れなし 外寸法・奥行(mm)366 2018年トラスコ掲載ページ8 0710 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)360 有効内寸法・幅(mm)493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする