トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 剥離剤
拭き取り剤(床材用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
89757945
品番
ルビロン拭き取り剤床材用
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
硬化前の余分な接着剤を拭き取れます。
用途
接着剤の拭き取りに。
主成分
イソプロピルアルコール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません