KTC
KTCの エンジン関連
KTCの ホース関連工具
KTCの ホースプラッカー
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89758472
品番
ADR10
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。
トラスコ品番
856-2087
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
365
軸長(mm)
230
グリップ径(Φmm)
36
先端径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1548