KTC
KTCの エンジン関連
KTCの ホース関連工具
KTCの ホースプラッカー
ヘッドライト光軸調整レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89758497
品番
ADR10-010
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。
ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
仕様
ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
トラスコ品番
856-2088
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
300
軸長(mm)
230
先端径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1548