42-204 コガブライン 古河薬品工業 89758813

コガブライン

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード89758813 品番42-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。

使用温度範囲-40〜90℃ 凍結温度(℃)-25 仕様エチレングリコール70% 質量(kg)2.2 グリーン 用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。 トラスコ品番819-5695 2018年トラスコ掲載ページ3 1384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
住宅設備

温水ヒーターのフルードが少なくなってきましたので、成分がほぼ同じこちらの商品を購入しました。

対象商品:
89758838
2026-01-25
用途:
リンナイ床暖房補充
不動産業

ランプが付いていたので、説明書通り、水道水を入れたのですが、不凍液を入れないと薄まる為、補充しました。

2025-12-26
用途:
大変ありがとうございました。
HPS 様 (サービス業)

正常に稼働しています。助かりました。
二台に挿入して使っています。

対象商品:
89758838
2025-01-13
用途:
床暖の循環水補充

成分を見るとクルマ用のサーパークーラントが使えるような気がしますが、一応専用の物が良いかと思い購入。
補充なので大量に必要では無いのでこのサイズでも余ります。
次の補充はいつになるか分かりませんが、必ず必要になるのでストックしておいても良いかと思います。

1人が参考にしています
2024-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

お手頃な価格で、量も適量でとても気に入っています。

対象商品:
89758838
2023-03-04
用途:
暖房機

暖房機へ投入。自分では満足してる。最終大きいサイズが在れば良いのでは。待てよ!
あれはあれで良いのかも安いから、でもケースの処分に悩む。最終8個

対象商品:
89758838
2023-02-18
用途:
温水暖房に
株式会社川田商会 協栄自工 様

床暖機能付きストーブに温水パネルを取付るために使用しました。
純正はあめ色ですがこの色の方が好きです。

温水暖房用なので、機能的には多分変わらないと思います。

対象商品:
89758838
2022-12-19
用途:
床暖房・パネルヒーター循環不凍液
建設業・工事業

希釈する必要が無く便利。一年以上使用して配管への影響も無く安定しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする