MES-B8070 サイレンサー 三乗工業 89759355 MES-B8070 サイレンサー 三乗工業 89759355 MES-B8070 サイレンサー 三乗工業 89759355 MES-B8070 サイレンサー 三乗工業 89759355 MES-B8070 サイレンサー 三乗工業 89759355

サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89759355 品番 MES-B8070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。

2018年トラスコ掲載ページ9 0997 仕様折りたたみ式、出力2.0kVAまでの発電機を推奨 材質PP樹脂、発泡ウレタン 本体寸法(mm)奥行1100 本体寸法(mm)高さ800 本体寸法(mm)幅1100 NETIS番号KT-120128-VE 質量(kg)11 用途人力ハツリ作業の防音に。 トラスコ品番837-1158
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする