三乗工業
三乗工業の マスカー/養生シート・養生ボード
三乗工業の 養生ボード
サイレンサー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89759443
品番
MES-PB150-TYPE-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0996
仕様
折りたたみ式
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
タイプ
上部4面透明タイプ
本体寸法(mm)奥行
950
本体寸法(mm)高さ
1500
本体寸法(mm)幅
1950
質量(kg)
15
用途
人力ハツリ作業の防音に。
トラスコ品番
837-1164
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません