SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃エンドミル制振タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89759635 品番 VQJHVD0900
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シャンク径(Φmm)10 材質極超微粒子超硬 刃長(mm)32 刃数4 全長(mm)90 仕様SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃エンドミル制振タイプ( トラスコ品番669-5817 刃径(Φmm)9 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする