三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89759958
品番
VQXLD0050N030
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
0.7
刃数
3
全長(mm)
40
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル
トラスコ品番
669-6155
刃径(Φmm)
0.5
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988
商品説明動画
SMART MIRACLEシリーズ ”小径多刃ロングネックエンドミル VQXL”
参考になった