※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDNW10T3TN-10 JS4045 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761498 EDNW10T3TN-10 JS4045 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761498 EDNW10T3TN-10 JS4045 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761498 EDNW10T3TN-10 JS4045 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761498 EDNW10T3TN-10 JS4045 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 89761498

アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さT(mm)3.97 表面処理JS4045 コーナーR(mm)10 注文コード89761498 品番EDNW10T3TN-10 JS4045
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さT・表面処理・コーナーRなど69種類から選べます 他の種類を見る

アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。
チップ形状:標準形状が第1推奨。
断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。
低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。

精度N級 表面処理JS4045 コーナーR(mm)10 寸法I(mm)10 厚さT(mm)3.97 寸法W(mm)10 適合カッターASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○ チップ形状標準形状 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※使い分け:R15は、突き出し量5Dc以下、R10は突き出し量4〜5Dc以上を推奨致します。
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※インサートの交換は、早めに行い過度の使用による破損を防止してください。
※商品画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする