スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)75 許容荷重(kg)120 注文コード89763677 品番MS38A-150720
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は機長・ピッチ・許容荷重など87種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)150mm、ピッチ(P)75mm、機長(L)2000mm トラスコ品番858-2831 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 許容荷重(kg)120 タイプストレート ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする