機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38.1
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)150mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mm
トラスコ品番858-2834
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
許容荷重(kg)500
タイプストレート
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)150
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1235