曜日別特売
MS38A-301010 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764106

MS38A-301010 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764106
MS38A-301010 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764106

スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89764106品番MS38A-301010
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38.1仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)300mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mmトラスコ品番858-2860材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管許容荷重(kg)500タイプストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)702018年トラスコ掲載ページ8 1235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする