曜日別特売
MS38A-401020 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764282

MS38A-401020 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764282
MS38A-401020 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 89764282

スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89764282品番MS38A-401020
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38.1仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)400mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)2000mmトラスコ品番858-2873材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管許容荷重(kg)120タイプストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)702018年トラスコ掲載ページ8 1235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする