機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)42.7
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
仕様ローラー径 42Φ、ローラ幅(W) 300mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mm
トラスコ品番858-2960
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
許容荷重(kg)1200
タイプストレート
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)100
2018年トラスコ掲載ページ8 1236