YP137 マイクロ・グローブ ジョイフル 89765986

マイクロ・グローブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89765986 品番YP137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラフルでお洒落な洗車グローブ。
洗車やワックスふき取りに便利 Mサイズ。

グリーン サイズL 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×190×60 材質ポリエステル80%、ナイロン20%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89765977
2016-06-12
用途:
ワックスの拭き取り
エスウエスト 様

ワックスの拭き取りに使用しています、この金額で、これだけの機能であれば、十分満足です。

対象商品:
89765977
2015-07-16
用途:
愛車の洗車
農・林・水産業

フィット感がよく、今後の洗車が楽しみです。

対象商品:
89765986
2014-11-05
用途:
自動車の洗車

自動車の水洗いに使用しています。
マイクロファイバー生地で、とても洗いやすいです。
Mサイズは普通の手の大きさの男性なら普通に使用できるほどの大きさです。
ただし、中で手のひらを広げるようにして使いたいなら、男性ですとLサイズの方がいいでしょう。
水を吸うとかなりの重さになるので女性はMサイズで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする