ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 洗車スポンジ/ブラシ
ジョイフルの 洗車ブラシ(柄付き)
洗車ブラシ エコノミータイプ PP先割
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89766013
品番
YP274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PP先割繊維使用。
ホースにつなげられる通水タイプ。
ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
適合用途
洗車
材質
柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
85
全長(mm)
410
種類
柄付きタイプ
毛丈(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89766013
YP274
30134055
YP274-A
洗車ブラシ エコノミータイプ PP先割
ジョイフル
1個
¥
649
税込
¥
714
品番が変更になりました