J-86 ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフル 89766476

ウインドウォッシャー液 一般用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード89766476品番J-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ガラスに付着した汚れを除去します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
希釈倍率3倍材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89766467
2023-08-20
用途: 乗用車

あまり使わないためこのサイズを選定。これだけあれば1年近く持つと思う。安く買えて良かった。

対象商品 : 89766467
2022-04-08
用途: 車に入れるため
株式会社阿部直商店

なにより価格が安い!!もっと安くなればさらにいい!!w

対象商品 : 89766467
2016-12-30
用途: 補 充
鈴木住宅

良いと思います。他メーカとの差がなく
値段もお手頃なので、良いと思います。

対象商品 : 89766467
2014-05-02
用途: 通常

普通としかいえません。なんだ普通です わるくもないし よくもない
ただ安いのでいいのでは

対象商品 : 89766467
2014-09-24
用途: 小売り用に仕入れてます。
天本石油店

正規の物なので、全く問題ないです。もう少し耐久性があれば最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする