ウインドウォッシャー液 寒冷地用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 89766485 品番 J-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ガラスに付着した汚れを除去します。

凍結温度(℃)-20(原液) 材質メタノール、界面活性剤、色素 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89766485
2022-09-13
用途:
車に入れるため
株式会社阿部直商店 様

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品:
89766485
2018-12-10
用途:
ウインドウォッシャー液の補充

ユーザー車検時に ウインドウォッシャー液が空では車検に合格出来ない事を知り安いのでついでに購入しておきました。

対象商品:
89766485
2015-04-13
用途:
車のタンクに入れます。

年間を通じて使用できるウォッシャー液を探していたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする