J-87 ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフル 89766503

ウインドウォッシャー液 寒冷地用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 危険物の類別第四類 注文コード89766503 品番J-87
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は危険物の類別・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスに付着した汚れを除去します。

凍結温度(℃)-20(原液) 材質メタノール、界面活性剤、色素 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89766485
2022-09-13
用途:
車に入れるため
株式会社阿部直商店 様

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品:
89766485
2018-12-10
用途:
ウインドウォッシャー液の補充

ユーザー車検時に ウインドウォッシャー液が空では車検に合格出来ない事を知り安いのでついでに購入しておきました。

対象商品:
89766485
2015-04-13
用途:
車のタンクに入れます。

年間を通じて使用できるウォッシャー液を探していたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする