虫取りウォッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード89766582 品番J-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ガラスに付着した汚れ・油膜・虫の油分を除去します。
ロックキャップ採用。

材質メタノール、界面活性剤、色素 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量800mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする