スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 注文コード89766757 品番MS57A-151010
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は機長・ピッチ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 仕様ローラー径 57Φ×1.4t、ローラ幅(W)150mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mm トラスコ品番858-3047 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 許容荷重(kg)1200 タイプストレート ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)140 2018年トラスコ掲載ページ8 1237
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする