※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS60B-151520 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768078 MS60B-151520 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768078

スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)150 トラスコ品番858-3192 注文コード89768078 品番MS60B-151520
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。
スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg 仕様重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場 トラスコ品番858-3192 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)500 2018年トラスコ掲載ページ8 1238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする