曜日別特売
MS60B-401090 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機 89768367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
858-3228
注文コード
89768367
品番
MS60B-401090
参考基準価格(税別)¥129,100販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。
スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。

用途
タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg
ローラー径(Φmm)
60.5
仕様
重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場
トラスコ品番
858-3228
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
2.8
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
300
2018年トラスコ掲載ページ
8 1238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする