※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS38-300520 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機 89768744 MSS38-300520 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機 89768744

スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89768744 品番 MSS38-300520
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番858-3266 ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)300 ローラー耐荷重(kg/本)70 用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg 仕様ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする