機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)38.1
トラスコ品番858-3285
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)500
ローラー耐荷重(kg/本)60
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg
仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)500mm、ピッチ(P)75mm、機長(L)1500mm
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1240