※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHZ10-16 ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89769145 SHZ10-16 ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ) タカノ 89769145

ストリッパガイドブシュ(無給油タイプ・ツバ付タイプ・ロックタイト接着タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89769145 品番 SHZ10-16
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
公差D(mm)0〜-0.005 外径D(Φmm)16 ツバ径H(Φmm)18 内径d(Φmm)10 全長L(mm)16 材質FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
注意
※常温環境にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする