曜日別特売
ZBB-221Y 極細テストリードピン CUSTOR(クストー) 89769574

 

ZBB-221Y 極細テストリードピン CUSTOR(クストー) 89769574
ZBB-221Y 極細テストリードピン CUSTOR(クストー) 89769574

極細テストリードピン

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89769574品番ZBB-221Y
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。

用途
ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89769574
2025-10-20
用途: 車バイクの整備
運輸・通信業

購入したテスターの先が太くて隙間に入らず。これでチェックしやすくなりました

2025-06-21
用途: 電気回路の点検

同ブランドの赤黒タイプより細い分、若干コシが弱く感じられますが十分使えます。通常は赤黒、より精密な箇所にはこちらの黄色と使い分けてます。

対象商品 : 89769574
2023-05-21
用途: クルマのハーネスコネクタのチェック
製造業

クルマの配線のチェックに使いました。とても便利です。

対象商品 : 89769574
2022-11-01
用途: カプラーコネクターの導通確認
建設業・工事業

バイクのカプラーコネクターの導通確認などに使用 以前はクリップを伸ばして後端にリード線付けて自作してましたがこの商品に変更 テストリードピンに挿して使えるのでかなり便利
もっと早く買うべきでした

対象商品 : 89769574
2021-10-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

電圧測定や抵抗値の測定に大変便利です。先が細いので、ほとんどの場所で測定できます。

対象商品 : 89769574
2020-06-12
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

防水キャップ付きカプラーの電圧測定に2本使用しました。赤と黒を塗って間違わないようにしました。

対象商品 : 89769574
2019-05-21
用途: 配線の導通チェック

導通チェックの際、マルチメーターのテストリードの先が入らないコネクタは案外多い。
この商品は若干長すぎるかなとも思うが性能には満足している。

対象商品 : 89769574
2019-05-05
用途: 車のスロットルポジションセンサーの電圧測定
教育・研究機関

極細にもかかわらずしっかりとしていて、すきまの少ない導線周囲の溝から挿入してまがったりおれたりせず、信頼性が高いものと感じました。電圧の測定もばっちりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする