機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
トラスコ品番858-3320
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)150
ローラー耐荷重(kg/本)140
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
仕様ローラー径 57Φ、ローラ幅(W)150mm、ピッチ(P)100mm、機長(L)1000mm
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
許容荷重(kg)1000
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
2018年トラスコ掲載ページ8 1241