スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89769785 品番 MSS57A-200715
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57.2 トラスコ品番858-3329 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 ローラー耐荷重(kg/本)140 用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 仕様ローラー径 57Φ、ローラ幅(W)200mm、ピッチ(P)75mm、機長(L)1500mm 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 許容荷重(kg)450 タイプストレート 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 2018年トラスコ掲載ページ8 1241
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする