※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

漏電遮断器:欠相保護付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89769872 品番 U5301HEC5030
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)H105×W70×D65(ハンドル含む) 質量(kg)0.35 定格電圧(V)AC100/AC200 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E アズワン品番65-0281-01 フレーム(AF)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89769872
2023-09-02
用途:
契約アンペア変更に伴う取り替え
農・林・水産業

この商品にかかわらず商品説明が足りない物があり注文を取りやめたり
他のサイトで購入したことがある。(特にモノタロウ製品で詳細な寸法が分からないのが多い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする