※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ピッチ(mm)150
注文コード89769898
品番MSS57A-201530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は機長・ピッチ・許容荷重など55種類から選べます
他の種類を見る
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。