※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPU53K5030V ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業 89770387 DPU53K5030V ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業 89770387

ボックスブレーカ漏電遮断器

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)50 定格電圧(V)AC100/AC200 定格感度電流(mA)30 注文コード89770387 品番DPU53K5030V
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・定格電圧・定格感度電流など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)H260×W175×D95(ハンドル含む) 質量(kg)1.01 定格電圧(V)AC100/AC200 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5/2、(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
現場用
製造業

値段もお手頃でいい商品でした。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
89770396
2020-03-19
用途:
屋外設備への給電用
建設業・工事業

今回、内蔵する漏電遮断器の容量が合わず別途購入した漏電遮断器に交換して使用します。
このため、内蔵する漏電遮断器が不要になります。
ケースだけの販売又は任意の漏電遮断器とのセット販売はできませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする