omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
コード引き出しタイプ
注文コード
89771927
品番
E3NC-SA21 2M
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
品名
アンプユニット
出力
NPN出力
接続方式
コード引き出しタイプ
電源電圧(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
絶縁抵抗(MΩ)
20(DC500Vメガにて)
保護回路
電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
入出力
2出力+1入力
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。