omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
小型レーザセンサ形E3NC-Lシリーズセンサヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89771972
品番
E3NC-LH01 2M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
2
検出方式
限定反射形
検出距離
55〜85mm Note: 白紙
接続方式
コネクタ中継タイプ
光源
可視半導体レーザ (660 nm)