※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
858-3423
注文コード
89772305
品番
MU38-200590
参考基準価格(税別)
¥158,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
ローラー幅(mm)
200
ローラー径(Φmm)
38
用途
タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg
仕様
食品、薬品工場、クリーンルーム
トラスコ品番
858-3423
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)
90
2018年トラスコ掲載ページ
8 1264
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません