※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1500
トラスコ品番
858-3499
注文コード
89772576
品番
MU60-151515
参考基準価格(税別)
¥96,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・トラスコ品番
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
60.5
用途
タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg
仕様
食品、薬品工場、クリーンルーム
トラスコ品番
858-3499
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
150
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)
140
2018年トラスコ掲載ページ
8 1265
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません