画像準備中

HO/HO小径

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法C(mm)27 寸法B(mm)23 爪形状小径 注文コード89773092 品番HO5-27
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は寸法C・寸法B・爪形状など74種類から選べます 他の種類を見る

北川鉄工所用の生爪です。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C 寸法H(mm)M8 寸法A(mm)62 寸法F(mm)34 寸法D(mm)10 爪形状小径 寸法E(mm)4 寸法B(mm)23 寸法C(mm)27 寸法G(mm)18 寸法K(mm)3 取付穴径(Φmm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
NC旋盤

値段も手ごろで、問題もなく使用できました。番号の刻印もあって良いと思います。
もう少し文字が大きな刻印だと見やすくて良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする