※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU60-701515 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 89773188 MU60-701515 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 89773188

ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1500 トラスコ品番858-3583 注文コード89773188 品番MU60-701515
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は機長・トラスコ品番など56種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム トラスコ品番858-3583 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)700 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)60 2018年トラスコ掲載ページ8 1265
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする