画像準備中

HO/HO小径

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法C(mm)80 寸法B(mm)35 爪形状山取有 注文コード89773214 品番HO8-80
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法C・寸法B・爪形状など74種類から選べます 他の種類を見る

北川鉄工所用の生爪です。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C 寸法H(mm)M12 寸法A(mm)95 寸法F(mm)46 寸法D(mm)14 爪形状山取有 寸法E(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)80 寸法G(mm)25 寸法K(mm)15 取付穴径(Φmm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
NC旋盤

値段も手ごろで、問題もなく使用できました。番号の刻印もあって良いと思います。
もう少し文字が大きな刻印だと見やすくて良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする