ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO/HO小径
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
60
寸法B(mm)
35
爪形状
小径
注文コード
89773241
品番
HO8S60
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・爪形状
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
54
寸法D(mm)
14
爪形状
小径
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
3
取付穴径(Φmm)
19