ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO/HO小径
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
80
寸法B(mm)
40
爪形状
小径
注文コード
89773336
品番
HO10S80
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・爪形状
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
16
爪形状
小径
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
4
取付穴径(Φmm)
19