※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO高爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89773467
品番
HO6-70
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
12
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
13
取付穴径(Φmm)
17