ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO高爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89773677
品番
HO15-150
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
165
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
22
爪形状
山取無
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
43
寸法K(mm)
-
取付穴径(Φmm)
32