ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO幅広爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
30
寸法B(mm)
48
注文コード
89773713
品番
HO6-30W48
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
12
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
18
取付穴径(Φmm)
17