※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA45A-240530 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 89773897 MA45A-240530 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 89773897

アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)50 仕様ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 注文コード89773897 品番MA45A-240530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,400
この商品は機長・ピッチ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45.7 用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg 仕様ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 トラスコ品番858-3795 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート ピッチ(mm)50 ローラー幅(mm)245 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)30 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする