※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO長爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89773941
品番
HO8-48L150
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
101
寸法D(mm)
14
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
25
取付穴径(Φmm)
19