ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
B-200/B-200小径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
36
寸法B(mm)
23
爪形状
小径
注文コード
89774063
品番
B204-36
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・爪形状
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
10
爪形状
小径
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
36
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3
取付穴径(Φmm)
13.5