※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ピッチ(mm)50
仕様ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
注文コード89774073
品番MA45A-300530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。